Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED Netzteil Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED Netzteil Beleuchtungsstromversorgung
SLV LED Netzteil Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98527627
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Bei diesem SLV LED Netzteil handelt es sich um ein 100 Watt LED Gleichspannungsnetzteil mit 24 Volt. Das Produkt ist dimmbar (Dali).
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC/DC
Max. Leistung
100 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
418 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
399 g
Länge (mm)
347 mm
Breite
40 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.