Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX ROBUST 200 Schwarz 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98338269
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0021800/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
450 / 750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,89*
€ 101,0191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,17*
€ 95,4023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,37*
€ 77,7903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.