Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TENSEO Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TENSEO Montageset
SLV TENSEO Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98290988
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
seilsysteme 12v
Einspeiser-Set für das Niedervolt Seil-System. Der elektrische Anschluss erfolgt an einem separat erhältlichen 12V Niedervolt Transformator.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Typ
Montageset
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
30 g
Höhe
18 mm
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186352
ab € 5,76*
Ähnlich
SLV
186350
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.