Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-COM24E Luftkompressor 1100 W 165 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zipper ZI-COM24E Luftkompressor 1100 W 165 l/min AC
Zipper ZI-COM24E Luftkompressor 1100 W 165 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98286451
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-COM24E
EAN/GTIN:
     9120039232638
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
  • 1-Zylinder-Kompressor mit Anlaufentlastung und Motorschutz
    - Kesselvolumen von 24 Liter
    - Öl geschmierter Kompressor
    - 2 übersichtliche Manometer für Kessel- und Arbeitsdruck
    - Entwässerungsventil im Kesselboden
    - Fahrgestell mit stabilem Schubbügel
    - Schnellkupplung für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
    - Luftleistung:
    @2bar = 85 l/min
    @4bar = 75 l/min
    @6bar = 65 l/min
    @8bar = 35 l/min
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
1100 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Hellgrün, Metallisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20500 g
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
22000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
165 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
2850 RPM
Maximaler Betriebsdruck
8 bar
Kapazität des Luftbehälters
24 l
Minimum Luftstrom
85 l/min
Maximaler Luftstrom
35 l/min
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
73.4 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.