Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 alu, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 alu, matt
Berker Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster S.1/B.3/B.7 alu, matt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98282720
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11461404
EAN/GTIN:
     4011334221197
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
UP-Einsätze Zugschalter
Zugschalter UP-Einsätze
Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Knopfplatte
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Thermoplast
Kompatible Produkte
Berker S.1/B.3/B.7
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
11468982
ab € 2,94*
Ähnlich
Berker
11461606
ab € 5,07*
Ähnlich
Berker
11468989
ab € 2,95*
Ähnlich
Berker
11461909
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.