| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-98282710 Herst.-Nr.: LC9904320R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Les Couleurs®Le Corbusier für Schalter Art.-Nrn.:506 U,507 U,502 U,503 U,506-20 U,507-20 U für Tastschalter Art.-Nrn.:506 TU,507 TU,502 TU für Taster Art.-Nrn.:531 U,532 U,533 U,533-2 U für Multi-Switch Art.-Nr.:531-41 U IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig Lieferzeit auf Anfrage Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden. Ersatzteil: Halteplatte Art.-Nr.:CD 90 HP Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |