Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC9904320M Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LC9904320M Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LC9904320M Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98282706
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC9904320M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taster Wippe
Wippe
wippe taster
taster wippe
Les Couleurs®Le Corbusier für Schalter Art.-Nrn.:506 U,507 U,502 U,503 U,506-20 U,507-20 U für Tastschalter Art.-Nrn.:506 TU,507 TU,502 TU für Taster Art.-Nrn.:531 U,532 U,533 U,533-2 U für Multi-Switch Art.-Nr.:531-41 U IP-44-Installation nur in Innenräumen zulässig Lieferzeit auf Anfrage Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden. Ersatzteil: Halteplatte Art.-Nr.:CD 90 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.