Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB
HPE 1000GB SATA 7200rpm 3.5" 3.5" 1 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9791834
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     646894-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.