Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 645117-001 Interne Festplatte 3.5" 147 GB Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 645117-001 Interne Festplatte 3.5" 147 GB Fiberkanal
HPE 645117-001 Interne Festplatte 3.5" 147 GB Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9791816
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     645117-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
147 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
4 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.