Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 750GB SATA 7200rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 750GB SATA 7200rpm
HPE 750GB SATA 7200rpm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9791813
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     645114-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
750 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,85*
€ 509,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,10*
€ 493,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.