Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA452T-I 1 TB mSATA Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MSA452T-I 1 TB mSATA Serial ATA III 3D NAND
Transcend MSA452T-I 1 TB mSATA Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97803468
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMSA452T-I
EAN/GTIN:
     760557849285
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.4 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
mSATA
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Laptop
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
95000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
1760
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
4.85 mm
Höhe
29.85 mm
Gewicht
8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 411,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,10*
€ 441,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.