| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-97423283 Herst.-Nr.: SKP-M1J-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 2.9 W | | Arbeitsspannung | 30 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Gewicht | 330 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Gelb | | Platzierung | Drinnen, Draußen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP23 | | Drehen | Ja | | Produktfarbe | Gelb | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 30 volt, kontrolllampe, signalleuchte patlite |
| | |
| |