Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Hewlett Packard Enterprise ProLiant P44718-421 Server Turm (4U) Intel Xeon E 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97417341
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P44718-421
EAN/GTIN:
     190017520902
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2314
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Energie
Stromversorgung
350 W
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84714100
Gewicht und Abmessungen
Breite
368.3 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
475 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 785,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,90*
€ 1.006,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,65*
€ 1.001,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,37*
€ 990,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,08*
€ 971,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,38*
€ 934,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.