| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-97291270 Herst.-Nr.: 338861 EAN/GTIN: 4000290000182 |
| |
|
| | |
| Raid® Ameisen-Spray wird gegen kriechende Insekten wie Ameisen, Schaben, Silberfische und Spinnen verwendet. - Langanhhaltender Schutz bis zu 4 Wochen - Wirkt in Sekunden - Der enge Sprühkegel ermöglicht ein gezieltes Besprühen der Insekten Raid® bietet seit mehr als 50 Jahren effektiven Insektenschutz, der Sie und Ihre Familie schützt. Weitere Informationen: Technische Details | Produktform | Spray | | Typ | Abwehrmittel | | Schutzfunktion | Ameisenschutz, Küchenschabenschutz, Spinnenschutz | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Aktive Inhaltsstoffe | Cypermethrin | | Schutzzeit | 672 h | | Anwendung | Dose vor jedem Gebrauch gründlich schütteln. Für sofortige Wirkung Insekten direkt besprühen (ca. 1 Sek). Für Langzeitwirkung die Laufwege, Schlupfwinkel, Fußleisten, Mauerritzen und alle Öffnungen ins Freie an Türen und Fenstern besprühen (Entfernung: etwa 1m, ca. 5 Sek/lfd.Meter), bis die Oberfläche leicht feucht erscheint. Räume nach dem Sprühen mindestens 15 Minuten lüften. Der Sprühbelag schützt bis zu 4 Wochen. Besprühte Flächen können nach der Behandlung problemlos mit üblichen Putzmitteln gereinigt werden. Bei Bedarf oder nach jeder Reinigung Anwendung wiederholen. Bei sehr empfindlichen Materialien empfiehlt es sich, die Materialverträglichkeit zu prüfen. | | Inhaltsstoffe | Aerosol enthält Cypermethrin 0,1g/100g, Imiprothrin 0,1g/100g | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 400 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |