Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Konstsmide Scilla Tischleuchte 2,2 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-97194448
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7816-750
EAN/GTIN:
     7318307816754
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Glas
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
110 lm
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7829-750
ab € 41,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52176102
ab € 20,46*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52096142
ab € 24,49*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4701101
ab € 124,73*
Ähnlich
SIGOR Licht
510251
ab € 56,91*
Ähnlich
SIGOR Licht
510250
ab € 56,66*
Ähnlich
FHL easy
850148
ab € 28,88*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.