Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akku-Tischleuchte, NUDROP, LED/2,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Akku-Tischleuchte
LED-Akku-Tischleuchte
Artikel-Nr.:
     1039H-9019510251
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     510251
EAN/GTIN:
     4028085454026
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Akku-Tischleuchte, NUDROP, LED/2,2W

Aluminium Druckguss
pulverbeschichtet matt
lichttechnische Eigenschaften:
Lichtstrom 180 lm
Farbtemperatur 2200/2700K
Li-Ion-Akku 4400 mAh
Ladezeit 5-7 Stunden
Leuchtdauer bis zu 12 Stunden
mit magnetischer Ladebuchse am Lampenfuß
inklusive Ladekabel 1,2 m von USB-A auf Easy-Connect-Stecker und USB-A-Netzteil
stufenlos dimmbar mit Touchschalter
Abmessungen:
H 292, Ø 99, Kopf-Ø 50
Leuchtmittel nicht wechselbar
Lebensdauer 25.000 Stunden

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 56,91*
€ 74,42*
€ 8,50*
ab € 56,92*
€ 74,43*
Lager 1039
24
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 123,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
110001
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.