Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Phase S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Phase S
SLV Numinos Phase S
SLV Numinos Phase S
SLV Numinos Phase S
SLV Numinos Phase S
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96930103
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der 3~ NUMINOS® PHASE S 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 1020 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Höhe
145 mm
Durchmesser
65 mm
Gewicht
500 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10.42 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
1020 lm
Abstrahlwinkel (min.)
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006167
€ 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.