Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare Glühbirne(n) 4 W LED Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare Glühbirne(n) 4 W LED Messing
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare Glühbirne(n) 4 W LED Messing
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare Glühbirne(n) 4 W LED Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96919145
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     579790108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
935 g
Design
Produktfarbe
Messing
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Name der Farbe
Brass mat
Schaltzyklen
30000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1140 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Lampenleistung
4 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Flexibler Arm
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50064
ab € 75,21*
Ähnlich
Globo
542876
ab € 42,95*
Ähnlich
Globo
6871
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.