| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-50064 Herst.-Nr.: 50064 EAN/GTIN: 4001133500647 |
| |
|
| | |
| LED Schreibtischlampe DENT Messing mit Dimmer - Höhe 60cm Eleganz trifft technische Innovation! Diese moderne LED Schreibtischlampe aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur optisch ein eleganter Blickfang, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features. Der Korpus der 60 cm hohen Schreibtischlampe DENT besteht aus messingfarbenem, mattem Metall und ergänzt sich harmonisch mit den polierten Details am Leuchtenfuß und -Kopf sowie dem ringförmigen Leuchtenkopf aus weißem Acrylglas. Der Leuchtenkopf lässt sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Tischleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe am Arbeitsplatz sehr gute Dienste leistet. Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Schreibtischlampe komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen ist möglich. Dein Zuhause, dein Licht: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsplatzleuchte, als Design Bürolampe oder auch als puristische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer - mit einem fest verbauten, 6 Watt LED Modul und 760 Lumen wird jeder Wohn- und Arbeitsbereich perfekt ausgeleuchtet! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Messing glänzend, matt | Abmessungen: | Höhe: 60 cm, Tiefe: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 760 Lumen = 760 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischbeleuchtung, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitszimmer, Arbeitsplatzbeleuchtung, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, LED, am, für, Licht, dimmbare, Designer, moderne, große, gold, messing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,21* | € 97,22* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 75,39* | € 97,79* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 95,67* | € 121,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|