Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax TMS/CKR 9x24 S Satblock-Verteilung 5 Eingänge 24 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax TMS/CKR 9x24 S Satblock-Verteilung 5 Eingänge 24 Ausgänge
Triax TMS/CKR 9x24 S Satblock-Verteilung 5 Eingänge 24 Ausgänge
Triax TMS/CKR 9x24 S Satblock-Verteilung 5 Eingänge 24 Ausgänge
Triax TMS/CKR 9x24 S Satblock-Verteilung 5 Eingänge 24 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96896532
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     318705
EAN/GTIN:
     5702663187054
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
triax multischalter
diseqc-umschalter
Einzel-Multischalter für 2 Satellitpositionen mit 9 Eingängen und 24 Ausgängen, geeignet für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen in Anlagen kleiner und mittlerer Größe.

Garantierte Zuverlässigkeit: mit unserer 6-jährigen Garantie verdeutlichen wir, dass Zuverlässigkeit und Innovation die Basis unserer neuen Multischalter ist.

Der TMS/CKR 9x24 S bietet eine ausgezeichnete Leistung und Flexibilität im kompaktem Design für Installationen sogar bei beschränkten Platzverhältnissen.

Ausgezeichnete Leistung

- Geringe Anschlussdämpfung
- Hohe Abschirmung und Entkoppelung
- Geringe Leistungsaufnahme
- RED-konform
- Kurzschlussfestigkeit
- Flexibilität

Alle Funktionen, die Sie brauchen, in einer neuen vereinheitlichten, optimierten Produktreihe:

- Einfachere Produktauswahl
- Optimierte Lagerhaltung
- Schalter zur Auswahl von Aktiv/Passiv Terrestrik
- Komfort

Die Entwicklung der neuen TRIAX Multischalter haben wir auf die Anforderungen von Installateuren ausgerichtet:

- Kombinierbar über Steckverbinder
- Farbige Codierung der Eingänge
- LED Betriebsanzeige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
1102 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1282 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
180 - 264 V
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
24 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
5 - 862 MHz
Ausgangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2200 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
10 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
10 dB
Umwandlungsverstärkungsbereich
-4 - 2 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
75 Ohm
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,65*
€ 526,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,08*
€ 477,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,32*
€ 451,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.