Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Braun Silk-épil 5 5805 28 Pinzette Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96815535
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201426677
EAN/GTIN:
     4210201426677
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Gesichtsaufsatz enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzahl der Pinzetten
28 Pinzette
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Scherkopf für Bikinizone
Ja
Anzahl der Modi
2
Präzisionstrimmer
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Betriebsdauer
30 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.