| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96813185 Herst.-Nr.: 8681-42 EAN/GTIN: 4030839237526 |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Lederfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung, Schutzmanschette, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 42 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | | Thermische Isolierung | Ja | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20349-1 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Futtermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 elten 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |