Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-400927 Herst.-Nr.: 797008 EAN/GTIN: 4010425970082 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | USB Typ-C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85189000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 7,06* | € 10,32* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,39* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 9,20* | € 15,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,66* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,06* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|