| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-96792291 Herst.-Nr.: 49164-256 EAN/GTIN: 9002638223883 |
| |
|
| | |
| Das Obermaterial unserer hochwertigen Produkte besteht aus 600D bis zu 1200D Polyester. Es ist widerstandsfähig, sehr robust und zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe Webdichte und starke Abriebfestigkeit aus.
Eine wasser- und schmutzabweisende Beschichtung verleiht unseren Qualitätsprodukten zusätzlich eine hohe Langlebigkeit. Weitere Informationen: Technische Details | Etui-Typ | Hartschalenetui für Stifte | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Gelb | | Färbung | Monochromatisch | | Lineare Massendichte | 1200 D | | Verschlussart | Reißverschluss | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 210 mm | | Höhe | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |