Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red Plus 3.5" 8 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Red Plus 3.5" 8 TB Serial ATA III
Western Digital Red Plus 3.5" 8 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1231-3404-26D
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD80EFZZ
EAN/GTIN:
     718037896755
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
5640 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Geräuschpegel Ruhemodus
25 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Energieverbrauch (lesen)
6.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
6.2 W
Energieverbrauch (idle)
4.1 W
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 167,85*
€ 194,64*
2 Tage
167
pro Stück
€ 6,90*
ab € 168,98*
€ 195,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,41*
€ 196,03*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 171,40*
€ 196,25*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 171,49*
€ 196,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.