Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
LC-Power LC-HUB-C-MULTI-STAND laptop-ständer Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96677160
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-C-MULTI-STAND
EAN/GTIN:
     4260070129513
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Arbeiten Sie ergonomisch und komfortabel in ihrem Homeoffice dank des Notebook-Halters von LC-Power!
Dank des integrierten USB-C-Multi-Hubs können bis zu elf Peripheriegeräte an ihr Notebook angeschlossen werden!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
627 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
VGA, USB 2.0, USB Typ-C, Mini DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3.5mm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
516 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.