Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 440-3500 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl Grundgerüst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 440-3500 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl Grundgerüst
Saro 440-3500 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Edelstahl Grundgerüst
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96657904
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     440-3500
EAN/GTIN:
     4017337045334
Suchbegriffe:
Gastronomie-Unterbau
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Zubehör Geschirrspüler
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Grundgerüst
Markenkompatibilität
Saro
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.