Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.410.55 Alarmlichtindikator 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.410.55 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Werma 853.410.55 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608889
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     85341055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
179 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.