Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 115 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 115 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96608644
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     84841067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Paketgewicht
52 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.025 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.