Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96600237
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.420.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
96 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.