Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96599730
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     84313055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
106 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
84008500
ab € 19,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584086
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.