Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
InFocus INL146 Beamer 3100 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96563599
Hersteller:
     Infocus
Herst.-Nr.:
     INL146
EAN/GTIN:
     850031865495
Suchbegriffe:
DLP-Projektor
dlp-projektor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Geräuschpegel
30 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
138 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
161 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
3D
Ja
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
16.901 - 21.607 mm
Blendenbereich (F-F)
2,43 - 2,78
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.3:1
Offset
112 %
Projektor
Projektorhelligkeit
3100 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsabstand
1.2 - 7.7 m
Einheitlichkeit
85 %
Horizontaler Scanbereich
15 - 100 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.65 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
15 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
337 mm
Tiefe
119.3 mm
Höhe
265 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,59*
€ 740,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,76*
€ 710,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,96*
€ 691,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,98*
€ 680,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.