Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-66 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 15000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-66 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 15000 mAh Schwarz
Sandberg 420-66 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 15000 mAh Schwarz
Sandberg 420-66 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 15000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     4249L-420-66
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-66
EAN/GTIN:
     5705730420665
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
powerbank 2x usb
Eine leistungsstarke PowerBank mit hoher Ladegeschwindigkeit, toller Leistung und hoher Kapazität. Sollte gerade keine Steckdose in der Nähe sein, so gewährleistet diese PowerBank eine optimale Aufladung für jedes mobile Gerät. Unterstützt Standard USB-A, QC 3.0 und USB-C PD 45 W.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
3 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
22.5 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
4.5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
111 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
202 mm
Paketgewicht
390 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
272 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
15000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
55.5 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: powerbank 15000 mah
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
984
pro Stück
€ 10,00*
ab € 29,81*
€ 40,97*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,72*
€ 45,58*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,02*
€ 54,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,86*
€ 60,38*
5 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,02*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.