Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG Powerbank USB-C PD 45W 15000 Sandberg 15.000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG Powerbank USB-C PD 45W 15000 Sandberg 15.000 mAh Schwarz
SANDBERG Powerbank USB-C PD 45W 15000 Sandberg 15.000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999440917
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-66
EAN/GTIN:
     5705730420665
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
powerbank 2x usb

SANDBERG Powerbank USB-C PD 45W 15000 Sandberg 15.000 mAh Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg Powerbank - Li-Ion - 2 x USB, 24 pin USB-C - 45 Watt Produkttyp: Powerbank Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 10,7 cm x 2,5 cm Gewicht: 272 g Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 3: 2 x USB, 24 pin USB-C - auf Kabel: USB-C Erforderliche Netzspannung: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V Geleistete Netzspannung: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V Elektrischer Strom max.: 4.5 A Schnellladetechnologie: Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0 Batterie: Lithium-Ionen - 15000 mAh - 55.5 Wh Gestellte Leistung: 45 Watt Details zum Leistungsgerät: - USB-C - 5 V - 3 A ¦ - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 4.5 A Kabel: USB-C auf USB-A Kabel - 30 cm

SANDBERG Powerbank USB–C PD 45W 15000 Sandberg 15.000 mAh Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Aufladequelle USB Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Akku–/Batteriekapazität 15000
mAh Batteriekapazität 55,5 Wh Schnellladung Ja
Schnellladetechnik Quick Charge 3.0 Design Anzahl
simultan anschließbarer Geräte (max) 3 Produktfarbe
Schwarz Aufladekompatibilität Universal Form Rechteck
LED–Anzeigen Ja Zertifizierung FCC Anschlüsse
und Schnittstellen Input Anschluss USB Typ–C USB–Typ–A–Ausgangsports
2 USB Typ–C Anzahl Anschlüsse 1 Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Typ–A auf USB Typ–C Energie Eingangsstrom
3 A Anschluss 1 Ausgangsleistung 45 W Anschluss
2 Ausgangsleistung 22,5 W Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W Ausgangsstrom Anschluss 1 3 A Ausgangsstrom
Anschluss 2 4,5 A Anschluss 3 Ausgangsstrom 3
A Gewicht und Abmessungen Breite 74 mm Tiefe 107
mm Höhe 25 mm Gewicht 272 g Kabellänge 0,3 m Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsbreite
111 mm Verpackungstiefe 31 mm Verpackungshöhe
202 mm Paketgewicht 390 g Verpackungsart Karton
mit Aufhänger Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85078000

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Powerbank
Breite
7,4 cm
Tiefe
10,7 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
272 g
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB–C
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24 pin USB–C
Gestellte Leistung
45 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
USB–C
Elektrischer Strom max.
4.5 A
Details zum Leistungsgerät
USB–C – 5 V – 3 A ¦ 4–polig USB–Typ A – 5 V – 4.5 A
Schnellladetechnologie
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale
LED–Anzeige
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
15000 mAh – 55.5 Wh
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB–C auf USB–A Kabel – 30 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11,1 cm
Transporttiefe
3,1 cm
Transporthöhe
20,2 cm
Transportgewicht
390 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: powerbank 15000 mah, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
926
pro Stück
€ 10,00*
ab € 30,11*
€ 41,29*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,29*
€ 45,06*
Lager 7405
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 40,58*
€ 54,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,22*
€ 54,92*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,02*
€ 84,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.