| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-95699976 Herst.-Nr.: JT-DMSO2D72 EAN/GTIN: 4250236819723 |
| |
|
| | |
| Das Joy-IT „DMSO2D72“ ist Ihr idealer Begleiter für die Werkstatt und im Außeneinsatz.
Es verbindet ein 2-Kanal Oszilloskop, einen Signalgenerator für beliebige Wellentypen sowie ein Multimeter mit 6 verschiedenen Messtypen in einem Gerät und bedient alle Funktionen, welche Sie auch von einzelnen Geräten erwarten.
Joy-IT hat hier besonders auf eine einfache, übersichtliche und praktische Handhabung Wert gelegt, um den Anwendern das Arbeiten so angenehm wie möglich zu machen.
Hierzu ist das DMSOD72 mit einer „Ein-Knopf“ Automessfunktion und „Ein-Knopf“ Page out ausgestattet. Außerdem können 2 Signale direkt auf dem 2,8“ Zoll großen 65K Farb-LCD Display miteinander verglichen werden.
Die Stromversorgung übernehmen 2 im Lieferumfang enthaltene 18650 Lithium Akkus, welche einen Dauerbetrieb von einem Tag, sowie eine Standby Zeit von bis zu 8 Wochen ermöglichen. Weiterhin ist auch ein Betrieb über die USB-C Schnittstelle möglich, bei dem die Akkus auch gleichzeitig geladen werden.
Um das Gerät im "Außeneinsatz" perfekt zu schützen, wurde das DMSO2D72 mit einer Silikon-Ummantelung versehen, welche Schutz vor Stößen, Schmutz und Hitze bietet.
Die umfangreiche und sehr bedienerfreundliche Software steht in Deutsch, Englisch und Französisch zur Verfügung und kann ganz einfach auf dem Gerät umgeschaltet werden.
Ebenso wird Sie die PC-Software begeistern, welche Ihnen eine Vielzahl an Funktionen mit sehr hohem Bedienkomfort zur Verfügung stellt. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-C | Merkmale | Typ | Handgeführt | | Produkttyp | Digitales Speicheroszilloskop (DSO) | Leistungen | Bandbreite | 70 MHz | | Abtastrate | 250 MS/s | | Anzahl Kanäle | 2 Kanäle | | Vertikale Auflösung | 12 Bit | | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 50 Ohm | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | | Akku-/Batteriekapazität | 2600 mAh | Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 199 mm | | Gewicht | 1100 g | Bildschirm | Display-Typ | TFT | | Bildschirmdiagonale | 2.8 " | | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | Lieferumfang | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |