Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     173-4488623
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM001D
EAN/GTIN:
     8719706031592
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
18000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
Energieverbrauch (lesen)
9.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 359,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,56*
€ 389,54*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 344,14*
€ 389,55*
6 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 513,84*
€ 573,18*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.