Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X20 ST18000NM001D - Festplatte - verschlüsselt - 18 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Seagate Enterprise Exos X20 3.5 Zoll 18000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-7583624
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST18000NM001D
EAN/GTIN:
     8719706031592
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate Exos X20 ST18000NM001D - Festplatte - verschlüsselt - 18 TB - intern - SAS 12Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST18000NM001D
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate Exos X20 ST18000NM001D - Festplatte - 18 TB - SAS 12Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  18 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  PowerChoice, Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, T10 Data Integrity Field (DIF), PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  670 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  18 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  PowerChoice, Dual Port, Low Halogen, Super Parity, Hot-Plug-Unterstützung, T10 Data Integrity Field (DIF), PowerBalance, Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Organic Solderability Preservative, Seagate Fast Format, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  670 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz  285 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 12 Gb/s
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  5.8 Watt (Leerlauf)
9.8 Watt (zufälliges Lesen)
7 Watt (zufällige Beschriftung)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  2.27 g @ 2-500 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
18 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Schnittstelle:
SAS 12Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
285 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,500,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SAS 12 Gb/s
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
40 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
200 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
2.27 g @ 2-500 Hz
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 3,5", sas festplatte, seagate sas festplatte, seagate, st18000nm001d, 7200, 18000, exos, 12gb/s, 12gbs, 12gb, 18tb, 7200rpm, 256mb, cache, 24x7, 512e/4kn, 890cm, 35zoll, 512e4kn, 90cm, 5zoll, 512e, festplatte, verschlüsselt, intern, puffer:, selfencrypting, drive
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,43*
€ 360,27*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 341,40*
€ 387,90*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 342,08*
€ 389,52*
5 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 509,60*
€ 575,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,52*
€ 463,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,64*
€ 447,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,43*
€ 443,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.