Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB235402 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB235402 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
eSTUFF GLB235402 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
eSTUFF GLB235402 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
eSTUFF GLB235402 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95616959
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB235402
EAN/GTIN:
     5704174634812
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Material
ABS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
81 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
55.5 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Leistung
Kabellänge
0.3 m
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC, Laptop, Mouse, Keyboard, Headphones, USB devices and memory sticks etc.
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows ME, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows98/ME/2000/XP/Vista/WIN7/8/10(32bit/64bit),LINUX, MAC OS
Energie
USB
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.