Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telwin 816147 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telwin 816147 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom
Telwin 816147 Lichtbogen-Schweißmaschine für Gleich- und Wechselstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95459194
Hersteller:
     Telwin
Herst.-Nr.:
     816147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
378 mm
Gewicht
17800 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 917,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,37*
€ 1.132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 941,31*
€ 1.120,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 941,30*
€ 1.120,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 941,29*
€ 1.120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,79*
€ 1.101,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 925,78*
€ 1.101,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 925,76*
€ 1.101,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 925,75*
€ 1.101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,25*
€ 1.092,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,04*
€ 1.091,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GYS
013858
ab € 738,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.