Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GDS 18V-1050 HC 1750 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-1050 HC 1750 RPM Schwarz, Blau
Bosch GDS 18V-1050 HC 1750 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95216760
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9J8 202
EAN/GTIN:
     4059952548616
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Schnellladegerät
bosch akkuschlagschrauber 18v
Produkt-Highlights Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung. Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle. Ausstattung und Anwendung Der GDS 18V-1050 HC Professional ist der Drehschlagschrauber mit voller Leistung zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 bei verschiedensten Arbeiten wie Stahlbaukonstruktionen, Rohrmontage, Fahrzeuginstandhaltung oder Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Zusätzliche Informationen Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1750 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1750 RPM
Drehmoment (min.)
350 Nm
Drehmoment (max.)
1050 Nm
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
3/4"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,61*
€ 618,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,80*
€ 601,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608003058
ab € 12,25*
Zubehör
Bosch
2608003059
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608003060
ab € 13,73*
Zubehör
Bosch
2608003061
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2608003062
ab € 15,33*
Zubehör
Bosch
2608003063
ab € 15,87*
Zubehör
Bosch
1608556005
ab € 9,80*
Zubehör
Bosch
1608556011
ab € 9,59*
Zubehör
Bosch
1608556015
ab € 9,66*
Zubehör
Bosch
1608556021
ab € 11,00*
Zubehör
Bosch
1608556027
ab € 11,85*
Zubehör
Bosch
1608556029
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.