Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, SW 32 mm, L 53 mm, 44 mm, M22, 48,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 556 029 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 556 029 Steckschlüsselaufsatz
Bosch 1 608 556 029 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     C4310-1608556029
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608556029
EAN/GTIN:
     3165140025881
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Die Impact Control-Aufnahme ist ausgesprochen robust für das Schrauben von Sechskantschrauben mit Schlagschraubern und Steckschlüsseln ausgelegt. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen der Aufnahme höchste Haltbarkeit für Bestleistungen. Dieses Produkt ist für schwere Schraubaufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten bestimmt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
44 mm
Länge:
53 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Anschlussmaß:
3/4 Zoll | 48.8 mm
Maß:
32 mm
VDE-geprüft:
false
Außendurchmesser (D1) mm:
44
Schlüsselweite mm:
32
Außendurchmesser (D2) mm:
48.80
Für Gewinde:
M 22
Länge (L) mm:
53
Für Sechskantschrauben:
ja
Für Außen-Torx-Schrauben:
nein
Für Bohrschrauber und Schrauber:
nein
Für Schlagschrauber:
ja
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb Innenvierkant 3/4", ISO 1174-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,291 kg
Nettogewicht:
0,291 kg
Volumen:
0,175 dm3
Abmessung Länge:
128 mm
Abmessung Breite:
37 mm
Abmessung Höhe:
37 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019J8500
ab € 220,07*
Sonstiges
Bosch
06019J8501
ab € 231,36*
Sonstiges
Bosch
06019J8503
ab € 452,07*
Sonstiges
Bosch
06019J8502
ab € 474,09*
Sonstiges
Bosch
06019J8200
ab € 226,88*
Sonstiges
Bosch
06019J8201
ab € 251,82*
Sonstiges
Bosch
06019J8202
ab € 490,33*
Sonstiges
Bosch
0601435103
ab € 837,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.