Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Sony HVL-F60RM2 Kamerablitz Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94817701
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HVL-F60RM2
EAN/GTIN:
     4548736133297
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz sony
aufsteckblitz
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
439 g
Breite
78.1 mm
Tiefe
104.6 mm
Höhe
143.1 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
0.0028 s
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Farbtemperatur
5500 K
Blitzreichweite
30 m
Anzahl Blitze pro Ladung ca.
60
Beleuchtung-Winkel (Horizontal)
90 °
Beleuchtung-Winkel (Vertikal)
150 °
Drahtlose Verbindung
Ja
Funkfrequenz
2400 MHz
Anzahl Kanäle
14 Kanäle
Kompatibilität mit externen Blitzgeräten
TTL
Blitzbrennweitenabdeckung (mm)
20 - 200 mm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,57*
€ 520,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,76*
€ 474,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.