Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PD45S0F Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PD45S0F Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PD45S0F Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94402722
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PD45S0F0010020200
EAN/GTIN:
     5704174964575
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
9340 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Mindestdrucklänge
4800 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 707,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,94*
€ 903,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,56*
€ 887,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,09*
€ 874,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,03*
€ 861,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.