Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 450.022 FU-BLS N Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 450.022 FU-BLS N Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA D 450.022 FU-BLS N Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437455
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 450.022 FU-BLS N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, z.B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
55 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.