Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit
PEHA Aura Wand-Transmitter 4 Kanäle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437416
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.455.21 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
peha wandsender antrazit
Easyclick-Wandsender, 4-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, peha funktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.455.70 FU-BLS
ab € 53,66*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.02 FU-BLS
ab € 45,88*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.702 FU-BLS
ab € 57,56*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.192 FU-BLS
ab € 53,19*
Ähnlich
PEHA
D 20.455.022 FU-BLS
ab € 43,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.