Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437401
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.21 FU-BLS JR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
peha wandsender antrazit
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen Rollladen ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, peha funktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS JR
ab € 51,58*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.02 FU-BLS JR
ab € 46,30*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS JR
ab € 57,75*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS JR
ab € 53,19*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS JR
ab € 43,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.