Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter
Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter
Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter
Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter
Lian Li GB-002 Universal Grafikkartenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-94371866
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     GB 002
EAN/GTIN:
     4718466010018
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
GB-002
Anti-Sag-Halterung für Grafikkarte – Multi-Ways


Vertikale und horizontale Einstellhalterung für die beste Position von Grafikkarten

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GRAFIKKARTEN

Installieren Sie die Halterung auf dem Motherboard und bieten Sie Unterstützung für maximal 2 Grafikkarten.

KOMPATIBEL MIT ATX- UND E-ATX-MOTHERBOARD

Montagehalterung auf ATX- oder E-ATX-Motherboards, um ein Durchhängen der Grafikkarten im Aufbau zu verhindern und ein angenehmeres Aussehen des PCs zu erzielen.

VERSTELLBAR ZUR POSITIONIERUNG

Passen Sie die Halterung vertikal und horizontal an, um die Grafikkarte optimal zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128.4 mm
Höhe
104 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Grafikkartenhalter
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Grafikkarten
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.