Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Standard Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Standard Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
PEHA Standard Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9418873
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 80.450.02 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
KNX Funk-Wandsender
KNX-Wandsender
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: Wandsender, wandsender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.