Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon HMC-4G2 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon HMC-4G2 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s
Axagon HMC-4G2 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93835661
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     HMC-4G2
EAN/GTIN:
     8595247905437
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
84 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
48 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Gehäusematerial
Metall
Überlastung Schutz
Ja
Kabellänge
0.13 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.