Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter DisplayPort 1.1 Stecker zu HDMI Buchse Passiv weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.1 Stecker zu HDMI Buchse Passiv weiß
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.1 Stecker zu HDMI Buchse Passiv weiß
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.1 Stecker zu HDMI Buchse Passiv weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93824475
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61015
EAN/GTIN:
     4043619610150
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
NXP PTN3361
Ferritperle
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.